Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstür-Verriegelungsschalter, 2 Schliesser / 3 Öffner, IP67, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30136827
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4NL4EFAB
EAN/GTIN:
     4536854898488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Sicherheitstür-Verriegelungsschalter, Typ=D4NL4EFAB, Anzahl Kopfrichtungen=4, Breite=88.5 mm, Höhe=95 mm, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom – AC=3 A, Schaltstrom – DC=270 mA, Tiefe=35.5 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Schlüssel, Art des Schalters=Sicherheitstürschalter, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser 3 Öffner, Lebensdauer – elektrisch=500000 Zyklen, Lebensdauer – mechanisch=1 Million Zyklen, Schlosstyp=Mechanisch, Schutzart=IP67, Serien=D4NL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
42 mm
Nettogewicht:
424 g
Tiefe:
123 mm
Bruttogewicht:
424 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,82*
€ 140,82*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,09*
€ 141,12*
Frei Haus
ab € 142,63*
€ 164,24*
Frei Haus
ab € 149,01*
€ 170,67*
Lager 115
Frei Haus
ab € 276,91*
€ 310,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,63*
€ 369,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,84*
€ 363,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,57*
€ 354,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,01*
€ 347,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,91*
€ 329,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
D4DS-K3
ab € 11,79*
Zubehör
Omron
D4DS-K5
ab € 17,76*
Zubehör
Omron
D4DS-K1
ab € 3,43*
Zubehör
Omron
D4DS-K2
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.