Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz Size S00 Contactors


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139540
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2916-1BD00
EAN/GTIN:
     4011209740280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
Überspannungsschutz, Typ=3RT2916-1BD00, Aufnahmeschaft=Überspannungsschutzgerät, Geeignet für=Size S00 Contactors, Recycelte Materialien=Kohlenstoffarme Produktion
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
6,440 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
6,44 g
Breite:
31 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter siemens, varistor, Überspannungsschutz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,03*
€ 5,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,63*
€ 6,49*
€ 5,00*
ab € 5,01*
€ 6,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 5,03*
€ 7,02*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,26*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.