Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino GPS Shield


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30141904
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ASX00017
EAN/GTIN:
     7630049201248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Arduino GPS Shield, Typ=ASX00017, Breite=25 mm, Gewicht=14 g, Höhe=-999, Länge=45 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Inhalt=Arduino MKR GPS Shield, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Arduino Shield-Module, Produktart=Shield, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
37 mm
Nettogewicht:
27,710 g
Tiefe:
82 mm
Bruttogewicht:
27,71 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311100
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 24,99*
€ 29,35*
4 Tage
1
€ 6,00*
ab € 27,97*
€ 31,88*
€ 8,50*
ab € 30,47*
€ 34,63*
2 Tage
85
€ 14,99*
ab € 31,40*
€ 35,38*
Lager 115
Frei Haus
ab € 31,37*
€ 37,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arduino
X000016
ab € 3,32*
Zubehör
Arduino
ctc-go-core
ab € 1.174,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.