Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel, H5.5, Drehbarer Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144508
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42453
EAN/GTIN:
     4010995424534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlü...
Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel, Typ=42453, Länge Schneidklinge=60 mm, Klingenmaterial=Stahl, Schraubendrehergriff=Drehbarer Griff, Sechskantkopfgrösse=H5.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
31 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,11*
€ 10,15*
1
€ 5,90*
ab € 6,90*
€ 10,16*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 10,25*
1
€ 9,80*
ab € 7,44*
€ 10,32*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,93*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.