| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30150884 Herst.-Nr.: ABX00028 EAN/GTIN: 7630049201477 |
| |
|
| | |
| Arduino Nano Every, Typ=ABX00028, Frequenz=20 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=6 kB, Speichergrösse=48 kB, Versorgungsspannung max.=21 V, Versorgungsspannung min.=7 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Arduino Microcontrollerboards, Produktart=Arduino Nano, Schnittstellen=GPIO SPI I²C ADC PWM USB USART, Speicher-Typ=Flash Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 30 mm | Nettogewicht: | 22 g | Tiefe: | 83 mm | Bruttogewicht: | 22 g | Breite: | 62 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8542311100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,45* | € 15,68* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,63* | € 15,69* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,52* | € 15,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,73* | € 18,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,42* | € 34,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|