Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medizinisches AC/DC-Netzteil 30W 9V 3.34A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154119
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 30-109A-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Medizinisches AC/DC-Netzteil, Typ=TPP 30-109A-D, Ausgangsspannung 1=9 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=3.34 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=35 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=264 VAC, Eingangsspannung, min.=85 VAC, Höhe=24 mm, Länge=70 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=3300000 h, Nennleistung=30 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=5 Jahre, Konformität mit Normen=IEC/EN 62368-1 IEC/EN 60601, Serien=TPP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
81 mm
Nettogewicht:
77 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
77 g
Breite:
61 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,82*
€ 44,63*
Lager 115
Frei Haus
ab € 32,06*
€ 44,64*
€ 6,90*
ab € 32,42*
€ 45,37*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 28,58*
€ 49,47*
€ 8,95*
ab € 33,08*
€ 49,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.