Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 30W; 120÷370VDC; 85÷264VAC; OUT: 1; 3,34A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TPP 30-109A-D Elektrischer Umwandler 30 W
Traco Power TPP 30-109A-D Elektrischer Umwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     2805-TPP30-109A-D
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 30-109A-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Hersteller: TRACO POWER
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 30W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 69,7x34,6x24,1mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Ausgangsstrom: 3,34A
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 88%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: TPP 30A-D
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,1W
Handelsname: TPP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRACO POWE:
TRACO POWE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 31,61*
€ 42,35*
€ 4,00*
ab € 30,92*
€ 42,46*
Frei Haus
ab € 31,99*
€ 44,93*
€ 6,90*
ab € 34,99*
€ 46,16*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 28,48*
€ 49,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.