Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TPP 30-109A-D Schaltnetzteil 9 V/DC 3340mA 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R452551
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 30-109A-D
EAN/GTIN:
     4053199936069
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil

Features:
30 Watt Netzgerät für Medizinapplikationen im Open Frame Gehäuse (Lötpins)
Sicherheitsstandards nach IEC/EN/ES 60601-1, 3rd Edition, 2x MOPP
Risikomanagement nach ISO 14971
Dauerkurzschlussfest
E/A-Isolation 4000 VAC
Schutzklassen I und II
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Höhe:
27.9 mm
Länge:
69.7 mm
Breite:
34.6 mm
Gewicht:
58 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
TPP 30-109A-D
Temperaturbereich:
-40 - 85 °C °C
Anschluss:
Lötpins
Ausgangsstrom (max.):
3340 mA
Ausgangsspannung (min.):
9 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
0 mA
Ausgangsspannung (max.):
9 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 31,61*
€ 42,35*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,92*
€ 42,46*
Frei Haus
ab € 31,99*
€ 44,93*
€ 6,90*
ab € 34,99*
€ 46,16*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 28,48*
€ 49,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.