Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TPP 30-109A-D AC/DC-NETZTEIL, 9V, 3.34A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991497
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 30-109A-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TPP 30A-D Series
  • Nennleistung (Zwangskühlung): -
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 30 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE, Haushalt &, Medizin
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 9 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3.34 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen traco, schaltnetzteil offene bauform, AC, DC-Wandler, Netzschutz, Netzteile, Open-Frame, Stromversorgung, TRACO POWER, TPP 30-109A-D, 2991497, 299-1497
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 31,61*
    € 42,35*
    € 4,00*
    ab € 30,92*
    € 42,46*
    Frei Haus
    ab € 31,99*
    € 44,93*
    € 6,90*
    ab € 34,99*
    € 46,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 28,48*
    € 49,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,69*
    € 59,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,27*
    € 58,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,42*
    € 54,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,67*
    € 48,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,65*
    € 47,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,36*
    € 45,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,08*
    € 44,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,80*
    € 42,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 35,17*
    € 41,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 31,65*
    € 37,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,48*
    € 33,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.