Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog-Voltmeter, Tischmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analog-Voltmeter, Tischmessgerät
Analog-Voltmeter, Tischmessgerät
Analog-Voltmeter, Tischmessgerät
Artikel-Nr.:
     4502-24K5742
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 205-05
EAN/GTIN:
     4099891459543
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Analog-Voltmeter, 205-05, PeakTech Bei unseren P 205 Modellen handelt es sich um eine Serie praktischer und robuster Analogmessgeräte speziell für Schülerversuche. Diese preiswerten Geräte sind für den Einsatz als Pultgeräte / Tischgeräte ausgelegt und verfügen über Drehspulmesswerke, Spiegelskalen und Sicherheitsbuchsen in 4mm Technik. Desweiteren benötigen diese Analoggeräte keine Spannungsversorgung, wodurch sie dauerhaft und kostensparend einsetzbar sind. Auf der großen Analog-Spiegelskala können die jeweiligen Messwerte durch den Schüler oder Stundenten bequem abgelesen werden. Es steht eine Vielzahl an Modellen mit verschiedensten Funktionen und Messbereichen zur Verfügung. Features * Hochwertiges Gerät für die Verwendung in Schulen und dem Lehrmittelbereich * Stabiles ABS-Kunsstofffgehäuse * Keine Spannungsversorgung für den Betrieb benötigt * Mit Spiegelskala und 4 mm Sicherheitsbuchsen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Voltmeter
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.255 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Voltmeter, spannungsmesser dc, analoganzeige, peaktech voltmeter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Analog Messinstrument, Analogmessinstrument, Drehspulmessinstrument, Zeigerspannungsmesser, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfer, Spannungsprüfgerät, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 29,28*
€ 40,05*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 29,54*
€ 40,07*
Frei Haus
ab € 30,19*
€ 40,87*
€ 6,90*
ab € 28,18*
€ 43,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.