Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Driver 4 Click LED-Array-Treibermodul mit weissen LEDs 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163904
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3037
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
LED Driver 4 Click LED-Array-Treibermodul mit weissen LEDs, Typ=MIKROE-3037, Breite=25 mm, Gewicht=20 g, Höhe=-999, Länge=43 mm, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=5 V, Click Board-Art=Powermanagement, Geeignet für=-999, Produktart=Click Board, Schnittstellen=PWM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, led array weiss, led treiber, LED Driver 4 Click LED-Array-Treibermodul mit weissen LEDs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,31*
€ 20,36*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,08*
€ 20,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.