Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenkopf, 22mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168428
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     CRSGS-M12X1,25
EAN/GTIN:
     4052568158156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Gabelkopf
Gelenkauge
Stangenkopf, Typ=CRSGS-M12X1,25, Alternative (Alias)=195583, Breite=16 mm, Höhe=22 mm, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Stangenverbindung, Geeignet für=Spherical Swivelling Cylinder, Material Zubehör=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
118 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
118 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8483308090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 5,90*
ab € 76,69*
€ 95,23*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,64*
€ 97,09*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 81,15*
€ 101,78*
Frei Haus
ab € 93,12*
€ 117,34*
Lager 115
Frei Haus
ab € 100,18*
€ 126,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.