Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRSGS-M12X1,25 Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CRSGS-M12X1,25 Gelenkkopf
Bild für CRSGS-M12X1,25 Gelenkkopf
Herstellerlogo für CRSGS-M12X1,25 Gelenkkopf
Artikel-Nr.:
     4065-70007492
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     195583
EAN/GTIN:
     4052568158156
Datenblatt DE für CRSGS-M12X1,25 Gelenkkopf
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Gabelkopf
Gelenkauge
Gelenkkopf CRSGS-M12X1,25 mit Sechskantmutter, für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8139. Baugröße=M12x1,25, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=3 - starke Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=129 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform°C, Produktgewicht=129 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Weitere Informationen:
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
CRSGS
Werkstoff Außenring:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Innenring:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 5,90*
ab € 76,56*
€ 95,49*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,10*
€ 97,43*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,35*
€ 102,18*
Frei Haus
ab € 93,13*
€ 118,21*
Frei Haus
ab € 97,33*
€ 122,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.