Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minischlitten, 30mm, 8bar, 500mm/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168506
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DGST-10-30-E1A
EAN/GTIN:
     4052568446727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Minischlitten, Typ=DGST-10-30-E1A, Alternative (Alias)=8078841, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=1 bar, Bohrungsgrösse=10 mm, Breite=50 mm, Force @ 6 Bar=94 N, Hub=30 mm, Höhe=29 mm, Kolbengeschwindigkeit max.=500 mm/s, Länge=78 mm, Art des Polsters=Beide Enden, Art des Vorgangs=Doppeltwirkend, Grösse Anschlussport=M5, Serien=Slide Drive
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
294 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
294 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8412310090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,33*
€ 214,70*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,22*
€ 220,22*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 225,62*
€ 262,14*
Lager 115
Frei Haus
ab € 233,43*
€ 271,57*
Frei Haus
ab € 304,30*
€ 359,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,57*
€ 323,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,02*
€ 320,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,51*
€ 292,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,43*
€ 277,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.