Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minischlitten, 40mm, 8bar, 500mm/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168509
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DGST-10-40-E1A
EAN/GTIN:
     4052568446734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Minischlitten, Typ=DGST-10-40-E1A, Alternative (Alias)=8078842, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=1 bar, Bohrungsgrösse=10 mm, Breite=50 mm, Force @ 6 Bar=94 N, Hub=40 mm, Höhe=29 mm, Kolbengeschwindigkeit max.=500 mm/s, Länge=88 mm, Art des Polsters=Beide Enden, Art des Vorgangs=Doppeltwirkend, Grösse Anschlussport=M5, Serien=Slide Drive
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
42 mm
Nettogewicht:
332 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
332 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8412310090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,39*
€ 227,13*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,55*
€ 233,26*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 238,06*
€ 276,92*
Lager 115
Frei Haus
ab € 265,34*
€ 304,98*
Frei Haus
ab € 322,99*
€ 379,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,98*
€ 362,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,32*
€ 358,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,18*
€ 341,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,81*
€ 327,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,34*
€ 315,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.