Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minischlitten, 40mm, 8bar, 500mm/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168529
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DGST-16-40-E1A
EAN/GTIN:
     4052568446871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
Minischlitten, Typ=DGST-16-40-E1A, Alternative (Alias)=8078856, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=1 bar, Bohrungsgrösse=16 mm, Breite=66 mm, Force @ 6 Bar=241 N, Hub=40 mm, Höhe=40 mm, Kolbengeschwindigkeit max.=500 mm/s, Länge=97 mm, Art des Polsters=Beide Enden, Art des Vorgangs=Doppeltwirkend, Grösse Anschlussport=M5, Serien=Slide Drive
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
655 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
655 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8412310090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,72*
€ 290,87*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,15*
€ 298,06*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 309,93*
€ 353,83*
Lager 115
Frei Haus
ab € 379,46*
€ 431,25*
Frei Haus
ab € 420,71*
€ 490,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,25*
€ 513,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,66*
€ 510,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,06*
€ 473,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,38*
€ 465,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,46*
€ 451,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.