Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil 5/2 G1/8" 10bar Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168843
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     J-5-1/8-B
EAN/GTIN:
     4052568003814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventil, Typ=J-5-1/8-B, Alternative (Alias)=30988, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=2 bar, Breite=26 mm, Höhe=77 mm, Länge=47 mm, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Medium=Luft, Rückstellart=-999, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G1/8", Serien=Tiger 2000, Ventil-Konfiguration=5/2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
273 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
273 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
73
€ 5,90*
ab € 104,48*
€ 126,39*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,42*
€ 128,04*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,04*
€ 140,35*
Lager 115
Frei Haus
ab € 135,68*
€ 169,16*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 149,03*
€ 175,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,15*
€ 195,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.