Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-5-1/8-B Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für J-5-1/8-B Pneumatikventil
Bild für J-5-1/8-B Pneumatikventil
Herstellerlogo für J-5-1/8-B Pneumatikventil
Artikel-Nr.:
     4065-70218241
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30988
EAN/GTIN:
     4052568003814
Datenblatt DE für J-5-1/8-B Pneumatikventil
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Pneumatikventil J-5-1/8-B 5/2 Wegeventil bistabil, pneumatisch betätigt. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Steuerluft 12:
G1/8
Anschluss Steuerluft 14:
G1/8
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
pneumatisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
keine
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Steuerart:
direkt
Steuerluftversorgung:
extern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00991037
Typ-Kurzzeichen:
J
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
73
€ 5,90*
ab € 104,48*
€ 126,39*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,42*
€ 128,04*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,04*
€ 140,35*
Frei Haus
ab € 135,68*
€ 169,16*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 149,03*
€ 175,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.