Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-5-1/8-B Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568003814
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30988
EAN/GTIN:
     4052568003814
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Pneumatikventil J-5-1/8-B 5/2 Wegeventil bistabil, pneumatisch betätigt. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
J
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
5/2 bistabil
Befestigungsart:
wahlweise: | auf PR-Leiste | mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991037
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
pneumatisch
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Steuerluftversorgung:
extern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Steuerdruck:
;; BAR
Schaltzeit um:
|MS
Handhilfsbetätigung:
keine
Lagertemperatur:
;; GC
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Anschluss Steuerluft 12:
G1/8
Anschluss Steuerluft 14:
G1/8
Überdeckung:
positive Überdeckung
Baubreite:
|MM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
€ 5,90*
ab € 104,17*
€ 126,92*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,30*
€ 128,49*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,60*
€ 141,65*
Frei Haus
ab € 134,74*
€ 169,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 147,78*
€ 176,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.