Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherung, 35A, 32V, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171838
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0287035.PXCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung, Typ=0287035.PXCN, Nennspannung=32 V, Nennstrom=35 A, Gehäusefarbe=Grün, Sicherungsart=ATOF, Konformität mit Normen=CSA Certified UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,500 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung, Kfz-Sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0621*
€ 0,2048*
1 Tag
1713
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,41*
Lager 115
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2188*
€ 0,4813*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 302,38*
€ 373,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4813*
€ 0,57275
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4429*
€ 0,52705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3329*
€ 0,39615
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3088*
€ 0,36747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2788*
€ 0,33177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2688*
€ 0,31987
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2188*
€ 0,26037
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,813* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0FHA0001ZXJ
ab € 2,88*
Zubehör
Littelfuse
FHAC0001ZXJG
ab € 2,95*
Zubehör
Littelfuse
01550320ZXU
ab € 0,68*
Zubehör
Littelfuse
01530007Z
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.