Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X2-Kondensator, 0.15uF, 305VAC, 630VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180283
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32922C3154M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
X2-Kondensator, Typ=B32922C3154M000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=12 mm, Kapazität=0.15 µF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Toleranz (±)=20 %, dv/dt-Nennwert=340 V/µs, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Serien=B32922
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1,790 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1,79 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,229*
10
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,30*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2204*
€ 0,4586*
1
€ 6,90*
ab € 0,141*
€ 0,613*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4586*
€ 0,54573
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,4045*
€ 0,48136
pro Stück
ab 4 Stück
€ 0,3504*
€ 0,41698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3204*
€ 0,38128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3104*
€ 0,36938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2804*
€ 0,33368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2704*
€ 0,32178
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2204*
€ 0,26228
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.