Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Eingangsstecker ACM Wand-Netzadapter 27mm Steckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183256
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ACM PLUG EU
EAN/GTIN:
     5060641227421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
AC-Eingangsstecker, Typ=ACM PLUG EU, Breite=30 mm, Höhe=27 mm, Tiefe=32 mm, Geeignet für=ACM Wand-Netzadapter, Montageart=Steckmontage, Stromversorgungszubehör – Material=-999, Stromversorgungszubehör – Typ=Kabelklinkensteckverbinder, Serien=ACM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
31 mm
Nettogewicht:
18,100 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
18,1 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät, AC-Eingangsstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,06*
€ 1,76*
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,90*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,64*
€ 2,56*
2 Tage
1119
€ 14,99*
ab € 1,67*
€ 3,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
ACM12US12
ab € 11,84*
Zubehör
XP Power
ACM18US05
ab € 12,48*
Zubehör
XP Power
ACM24US09
ab € 12,65*
Zubehör
XP Power
ACM24US18
ab € 15,28*
Zubehör
XP Power
ACM36US15
ab € 15,92*
Zubehör
XP Power
ACM36US30
ab € 15,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.