Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
AC AC Netzgeräte
>
Artikel
Adapter; Stecker: EU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-ACM-PLUG-EU
Hersteller:
XP Power
Herst.-Nr.:
ACM PLUG EU
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Hersteller:
XP POWER
Art der Stecker:
EU
Netzteile Zubehör-Typ:
Adapter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
... >
Lager 2805
>
Netzteile
>
Stecker-Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
Reisestecker
,
Stromadapter
,
Steckernetzgerät
,
Steckernetzteil
,
xp power steckernetzteil
,
steckernetzgerät
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,91*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,65*
€ 2,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,62*
€ 2,85*
Lager 139
1 Tag
1385
€ 14,99*
ab € 1,66*
€ 3,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power ACM12 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 12V dc / 1A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker
XP Power
ACM12US12
ab € 11,64*
Zubehör
XP Power ACM18 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 18W, 100V ac, 5V dc / 2.5A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker
XP Power
ACM18US05
ab € 12,46*
Zubehör
XP Power ACM24 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 24W, 100V ac, 9V dc / 2.33A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker
XP Power
ACM24US09
ab € 13,28*
Zubehör
XP POWER ACM24US18 AC/DC-ADAPTER, MEDIZIN. ANW., 18V, 1.33A
XP Power
ACM24US18
ab € 15,21*
Zubehör
XP Power ACM36 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 36W, 100V ac, 30V dc / 1.2A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker
XP Power
ACM36US30
ab € 15,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen