Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1uF, 50V, 1206, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203167
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12065C105KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=12065C105KAT2A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=1 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1206, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=X7R, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68000
2000
Frei Haus
ab € 0,0961*
€ 0,1473*
2000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,154*
1
€ 6,90*
ab € 0,0435*
€ 0,2203*
2000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2368*
€ 0,544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4654*
€ 0,55383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3368*
€ 0,40079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2968*
€ 0,35319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2868*
€ 0,34129
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2368*
€ 0,28179
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206X105K5RECAUTO
ab € 0,0713*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12065C105KAZ2A
ab € 0,0546*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12065C105K4T2A
ab € 0,0723*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12065C105K4Z2A
ab € 0,057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.