Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner, VDE, Ring, 24 mm, 265mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30223085
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 01 24
EAN/GTIN:
     4003773020318
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel knipex
einringschlüssel
Spanner, Typ=98 01 24, Gesamtlänge=265 mm, Gewicht=438 g, Schraubenschlüssel Produktart=Ring, Schraubenschlüsselmaterial=Stål, Schlüsselkopfgrösse (imperial)=-888, Schlüsselkopfgrösse (metrisch)=24 mm, Werkzeug-Zertifizierung=VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
398 g
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
398 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel vde, VDE-Ringschlüssel einseitig
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 24,01*
€ 30,32*
5 Tage
8999999
6
Frei Haus
ab € 24,86*
€ 30,70*
6
€ 5,95*
ab € 25,52*
€ 31,44*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,10*
€ 31,85*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 29,22*
€ 43,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.