Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banana Plug Unshrouded 2 mm Brass Gold 30VAC 60VDC 10A Soldering Violet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30223499
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.2618-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Banana Plug, Typ=22.2618-26, Gesamtlänge=27 mm, Nennspannung AC=30 VAC, Nennspannung DC=60 VDC, Nennstrom=10 A, Colour=Violet, Contact Material=Brass, Contact Plating=Gold, Insulation Material=Polyamide (PA), Orientation=Straight, Protective Sleeve=Unshrouded, Termination Type=Soldering, Connector Diameter=2 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,54*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 1,54*
1 Tag
62
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,86*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
22.2618-23
ab € 0,80*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-27
ab € 0,80*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-24
ab € 0,80*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-28
ab € 0,80*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-25
ab € 0,80*
Ähnlich
Stäubli
22.2616-22
ab € 0,98*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-22
ab € 0,81*
Ähnlich
Stäubli
22.2616-21
ab € 0,98*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-21
ab € 0,6219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.