Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Einzelstecker komplett schwarz SLS205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm Einzelstecker komplett schwarz SLS205
2 mm Einzelstecker komplett schwarz SLS205
2 mm Einzelstecker komplett schwarz SLS205
Artikel-Nr.:
     C5787-22.2616-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.2616-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
2 mm Einzelstecker komplett schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
SLS205
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
2 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Anschluss Schirm:
MA 134
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Einzelstecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
22.2618-23
ab € 0,79*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-27
ab € 0,79*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-24
ab € 0,79*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-28
ab € 0,78*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-25
ab € 0,79*
Ähnlich
Stäubli
22.2616-22
ab € 0,98*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-22
ab € 0,77*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-21
ab € 0,6219*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-26
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.