Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
2 mm Einzelstecker komplett rot SLS205
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C5787-22.2616-22
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
22.2616-22
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
2 mm Einzelstecker komplett rot
Weitere Informationen:
Typ:
SLS205
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
2 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Anschluss Schirm:
MA 134
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
... >
Stäubli
>
Stecker
>
Einzelstecker
Weitere Suchbegriffe:
stäubli bananenstecker rot
,
laborsteckverbinder
,
multi contact laborsteckverbinder
,
Einzelstecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2 mm Einzelstecker komplett blau SLS205-L
Stäubli
22.2618-23
ab € 0,79*
Ähnlich
2 mm Einzelstecker komplett braun SLS205-L
Stäubli
22.2618-27
ab € 0,79*
Ähnlich
2 mm Einzelstecker komplett gelb SLS205-L
Stäubli
22.2618-24
ab € 0,79*
Ähnlich
2 mm Einzelstecker komplett grau SLS205-L
Stäubli
22.2618-28
ab € 0,79*
Ähnlich
2 mm Einzelstecker komplett grün SLS205-L
Stäubli
22.2618-25
ab € 0,79*
Ähnlich
2 mm Einzelstecker komplett rot SLS205-L
Stäubli
22.2618-22
ab € 0,79*
Ähnlich
2 mm Einzelstecker komplett schwarz SLS205
Stäubli
22.2616-21
ab € 0,87*
Ähnlich
2 mm Einzelstecker komplett schwarz SLS205-L
Stäubli
22.2618-21
ab € 0,6491*
Ähnlich
2 mm Einzelstecker komplett violett SLS205-L
Stäubli
22.2618-26
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen