Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES EDUX1052G OSC W/GENERATOR, 2+1CH, 50MHZ, 1GSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3380603
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     EDUX1052G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 200kpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 7 ns
  • Bandbreite: 50 MHz
  • Produktpalette: InfiniiVision 1000 X Series
  • Oszilloskopanzeige: WVGA-TFT-Farbanzeige
  • Abtastrate: 1 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: DSO, 2x N2142A, standardmäßig Secure Erase, GUI in mehreren Sprachen, Netzkabel, Kalibrierzertifikat
  • Oszilloskopkanäle: 2 Analog, 1 externer Trigger
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (DPO), (DSO), Digital-Phosphoroszilloskope, Digitale, Messtechnik, Oszilloskope, Speicheroszilloskope, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, EDUX1052G, 3380603, 338-0603
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 683,68*
    € 759,88*
    6 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 792,89*
    € 870,08*
    Frei Haus
    ab € 776,92*
    € 883,21*
    Frei Haus
    ab € 812,20*
    € 890,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 759,88*
    € 904,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 746,70*
    € 888,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 710,36*
    € 845,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 695,99*
    € 828,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 683,68*
    € 813,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    EDU190A
    ab € 90,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.