Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockelhalter, ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242244
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405659R1000
EAN/GTIN:
     4013614528989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Miniaturrelais
Relaissockelhalter, Typ=1SVR405659R1000, Breite=26 mm, Höhe=60 mm, Länge=23 mm, Stromstärke, max.=-999, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Relaismodul, Relaissockel, Zeitrelais, abb relaissockel, miniaturrelais, Relaissockelhalter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,54*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,39*
€ 0,58*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,66*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,48*
€ 0,72*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR405612R1100
ab € 5,37*
Zubehör
ABB
1SVR405612R7100
ab € 5,78*
Zubehör
ABB
1SVR405651R2100
ab € 3,02*
Zubehör
ABB
1SVR405651R2000
ab € 2,88*
Zubehör
ABB
1SVR405651R3000
ab € 3,06*
Zubehör
ABB
1SVR405651R0000
ab € 0,87*
Zubehör
ABB
1SVR405661R0000
ab € 1,07*
Zubehör
ABB
1SVR405612R1000
ab € 4,50*
Zubehör
ABB
1SVR405664R0000
ab € 3,36*
Zubehör
ABB
1SVR405613R0000
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.