Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Steckdosenleiste mit Custom Modul zur individuellen Bestückung DESK 1 3x Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt / USB-A-Buchse - GST18i3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30244172
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.0253
EAN/GTIN:
     4057298030703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Tisch-Steckdosenleiste mit Custom Modul zur individuellen Bestückung, Typ=902.0253, Anzahl der Ausgänge=3, Kabellänge=-999, Tiefe=90 mm, Farbe=Schwarz/silber, Schnittstellen=USB-A, Schutzart=IP20, Steckverbindung Ausgang=Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt USB-A-Buchse, Steckverbindung Eingang=GST18i3, Serien=DESK 1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
726 g
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
726 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,60*
€ 68,30*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 59,58*
€ 76,60*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,58*
€ 100,69*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 113,69*
€ 142,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
375.000
ab € 6,11*
Zubehör
Bachmann
375.075
ab € 6,91*
Zubehör
Bachmann
375.007
ab € 10,91*
Zubehör
Bachmann
375.003
ab € 8,14*
Zubehör
Bachmann
930.182
ab € 3,38*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,70*
Zubehör
Bachmann
930.180
ab € 21,95*
Zubehör
Bachmann
930.183
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.