Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel 50 Ohm, 6 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30244882
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     ANTENNA CABLE
EAN/GTIN:
     195112022344
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Kabel SMA
SMA Kabel
Antennenkabel 50 Ohm, 6 GHz, Typ=ANTENNA CABLE, Kabellänge=5 m, Farbe Kabelsatz=Schwarz, Geeignet für=Fluke 1777 Fluke 1775 Fluke 1773
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
85 mm
Nettogewicht:
350 g
Tiefe:
290 mm
Bruttogewicht:
350 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
9033009000
Weitere Suchbegriffe: antennen-verlängerungskabel 5m, antennen verlängerungskabel, Antennenkabel 50 Ohm, 6 GHz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 461,36*
€ 530,41*
Frei Haus
ab € 481,19*
€ 549,71*
Frei Haus
ab € 488,94*
€ 555,57*
€ 5,95*
ab € 577,33*
€ 652,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,41*
€ 631,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,63*
€ 623,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,47*
€ 597,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,62*
€ 585,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,36*
€ 549,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.