Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxkabel konfektioniert SMA Stecker sw 50Ohm 5m 2f.gesch ANTENNACABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     262-60914774
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5263915
EAN/GTIN:
     0195112022344
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Kabel SMA
SMA Kabel
Koaxkabel konfektioniert SMA Stecker sw 50Ohm 5m 2f.gesch ANTENNACABLE
Weitere Informationen:
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Farbe:
schwarz
Impedanz:
50 Ohm Ohm
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
5 m m
Schirmungsmaß:
-80 dB dB
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SMA
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SMA
Weitere Suchbegriffe: antennen-verlängerungskabel 5m, antennen verlängerungskabel, Anschlusskabel, Antennen-Anschlusskabel, Antennenkabel, Antennenleitung, BNC-Kabel, CATV-Kabel, Fernsehanschlusskabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung, Konfektioniertes Koaxkabel, Radioanschlusskabel, Sat-Anschlusskabel, TNC-Kabel, TV-Anschlussleitung, Verlängerungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 462,50*
€ 526,00*
Frei Haus
ab € 479,35*
€ 545,68*
Frei Haus
ab € 485,89*
€ 551,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 575,88*
€ 646,01*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,01*
€ 768,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,75*
€ 756,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,25*
€ 734,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,10*
€ 720,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,88*
€ 685,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.