| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91460810 Herst.-Nr.: 5263915 EAN/GTIN: 0195112022344 |
| |
|
| | |
| Antennenkabel 5m ANTENNA CABLE Antennenkabel zur Verlängerung einer Antenne für WLAN- und GPS-Signale im 2,4-GHz- und 5,5-GHz-Bereich. Das Kabel verfügt über einen genormten Gewindeanschluss. Für den Einsatz in Bereichen, in denen das Gerät WLAN- oder GPS-Signale nicht direkt empfangen kann. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | Antennenkabel | Länge: | 5 m | Impedanz: | 50 Ohm | Farbe: | schwarz | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | SMA | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | SMA | Schirmungsmaß: | -80 dB | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 462,45* | € 532,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 479,24* | € 552,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 485,94* | € 558,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 573,66* | € 657,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|