Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS RTK7EKA4M3S00001BE EVALUATION KIT FOR RA4M3 MCU GROUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3585679
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RTK7EKA4M3S00001BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: Mikrocontroller der Produktfamilie RA, Produktreihe RA4, Gruppe RA4M3
  • Prozessorfamilie: RA
  • Prozessorhersteller: Renesas
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard R7FA4M3AF3CFB, Micro-USB-Device-Kabel
  • Prozessorserie: Cortex-M33
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Prozessorkern: RA4M3
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, RENESAS, RTK7EKA4M3S00001BE, 3585679, 358-5679
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 59,61*
    € 78,47*
    Frei Haus
    ab € 108,14*
    € 144,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,47*
    € 93,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,00*
    € 91,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,75*
    € 86,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,96*
    € 83,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 69,94*
    € 83,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,61*
    € 70,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Renesas
    R7FA4M3AF3CFB#AA0
    ab € 4,48*
    Zubehör
    Renesas
    R7FA4M3AF3CFM#AA0
    ab € 3,26*
    Zubehör
    Renesas
    R7FA4M3AF3CFP#AA0
    ab € 3,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.