Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptlasttrennschalter 100 A 415V DIN-Schienenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255603
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     IS-100/4
EAN/GTIN:
     4015082762858
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Hauptlasttrennschalter, Typ=IS-100/4, Alternative (Alias)=276285, Breite=70 mm, Höhe=80 mm, Pole=4, Schaltspannung=415 V, Tiefe=60 mm, Gehäusefarbe=-999, Grifffarbe=Schwarz, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schaltstrom=100 A, Schutzart=IP40, Serien=IS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
427 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
427 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 29,93*
€ 47,37*
Lager 115
Frei Haus
ab € 38,40*
€ 61,83*
€ 3,50*
ab € 72,89*
€ 88,69*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,29*
€ 110,41*
€ 5,46*
ab € 94,07*
€ 111,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.