Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 100A 4p IS-100/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschalter 100A 4p IS-100/4
Hauptschalter 100A 4p IS-100/4
Artikel-Nr.:
     3517A-60156880
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276285
EAN/GTIN:
     4015082762858
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter

Hauptschalter 100A 4p IS-100/4

Lastschalter mit Trennfunktion, Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-3, Hohe Verschleißfestigkeit der Kontakte, Sprungeinschaltung, Knebelfarbe schwarz, Klemmquerschnitt 50qmm, Verschienungskompatibel mit Xpole Schutzschaltgeräten bei Verwendung der Maulklemme in Kombination mit Standard Gabelverschienung
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
415 V
Min. Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsabschaltvermögen:
10 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
2 kA
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 29,93*
€ 47,37*
Frei Haus
ab € 38,40*
€ 61,83*
€ 3,50*
ab € 72,89*
€ 88,69*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,29*
€ 110,41*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 94,07*
€ 111,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.