Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Druckschalter, matt INTEGRO 1x AUS-(EIN) ()%3Dtastend Bündige Montage 10A 250V Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30257258
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     936712568
EAN/GTIN:
     7331176151375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Wippentaster
Wipptaster
drucktaster
Wand-Druckschalter, matt, Typ=936712568, Anzahl Schalter=1, Breite=55.5 mm, Höhe=55.5 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Beleuchtung=Nein, Farbe der Einheit=Chrom, Montageart=Bündige Montage, Schaltfunktion=AUS-(EIN) ()=tastend, Serie=INTEGRO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
28 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538901100
Weitere Suchbegriffe: Wand-Druckschalter, matt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 12,64*
€ 14,93*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,61*
€ 16,01*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,89*
€ 16,71*
2 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 12,94*
€ 18,16*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,53*
€ 18,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
91820
ab € 0,99*
Zubehör
Hager
9182001
ab € 1,10*
Zubehör
Hager
91933
ab € 4,31*
Zubehör
Berker
8191502
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.