Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERKER Integro Flow/Pure Taster, Schließer chrom matt lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu BERKER Integro Flow/Pure Taster, Schließer chrom matt lackiert
Produktbild zu BERKER Integro Flow/Pure Taster, Schließer chrom matt lackiert
Skizze zu BERKER Integro Flow/Pure Taster, Schließer chrom matt lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103375303
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     936712568
EAN/GTIN:
     4011334286035
Suchbegriffe:
Drucktaster
Wippentaster
Wipptaster
berker drucktaster
BERKER Integro Flow/Pure Taster, Schließer chrom matt lackiert

Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom matt lackiert, ähnlich RAL 9006
Schaltstrom:
16 A
Material:
Kunststoff
Ausstattung:
Schraubklemmen
Type:
Berker Integro Flow/Pure
Nennspannung:
250 V
Einbautiefe:
10 mm
Höhe:
15,2 mm
Ausführung:
Taster Schließer
Einbau ø:
50 mm
Produktart:
Schalter
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: drucktaster, Kippschalter, Wippschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 12,75*
€ 14,96*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,58*
€ 16,04*
1
€ 5,95*
ab € 9,89*
€ 16,86*
Lager 3145
7
1
€ 5,90*
ab € 12,92*
€ 18,33*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,47*
€ 19,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
91820
ab € 0,99*
Zubehör
Hager
9182001
ab € 1,10*
Zubehör
Hager
91933
ab € 4,28*
Zubehör
Berker
8191502
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.