Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1.5nF, 50V, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288161
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KRX7R9BB152
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0805KRX7R9BB152, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=1 mm, Kapazität=1.5 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05*
€ 0,05*
1 Tag
28960
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0105*
€ 0,0656*
Lager 115
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0466*
€ 0,147*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0367*
€ 0,2153*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 36,57*
€ 60,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C152K5RACTU
ab € 0,00708*
Ähnlich
Multicomp
MCSH21B152K160CT
ab € 0,0147*
Ähnlich
Multicomp
MCSH21B152K250CT
ab € 0,0159*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.