Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1,5nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1,5nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 1,5nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-CC0805KRX7R9152
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KRX7R9BB152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1,5nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05*
€ 0,05*
1 Tag
28510
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0105*
€ 0,0656*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0466*
€ 0,147*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0367*
€ 0,2153*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 36,57*
€ 60,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2153*
€ 0,25621
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C152K5RACTU
ab € 0,00708*
Ähnlich
Multicomp
MCSH21B152K160CT
ab € 0,0147*
Ähnlich
Multicomp
MCSH21B152K250CT
ab € 0,0159*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.