Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0805KRX7R9BB152 Keramik-Kondensator SMD 0805 1500pF 50V 10% 4000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D086962
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KRX7R9BB152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CC0805KRX7R9BB152
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
1500 pF
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05*
€ 0,05*
1 Tag
28510
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0105*
€ 0,0656*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0466*
€ 0,147*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0367*
€ 0,2153*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 36,57*
€ 60,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,28*
€ 71,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,74*
€ 66,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,46*
€ 63,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,62*
€ 51,91
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 42,84*
€ 50,98
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 38,29*
€ 45,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 36,93*
€ 43,95
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 36,57*
€ 43,52
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C152K5RACTU
ab € 0,00708*
Ähnlich
Multicomp
MCSH21B152K160CT
ab € 0,0147*
Ähnlich
Multicomp
MCSH21B152K250CT
ab € 0,0159*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.