Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC0805KRX7R9BB152 KONDENSATOR, 1500PF, 50V, 10%, X7R, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3019883
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KRX7R9BB152
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 1500 pF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 50v, chip kondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC0805KRX7R9BB152, 3019883, 301-9883
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,05*
    € 0,05*
    Lager 139
    28510
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0105*
    € 0,0656*
    25
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,0466*
    € 0,147*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,0367*
    € 0,2153*
    1
    pro Packung
    € 4,00*
    ab € 36,57*
    € 60,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0656*
    € 0,07806
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,062*
    € 0,07378
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0364*
    € 0,04332
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0303*
    € 0,03606
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0256*
    € 0,03046
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0209*
    € 0,02487
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0164*
    € 0,01952
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0153*
    € 0,01821
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,015*
    € 0,01785
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0105*
    € 0,0125
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,656* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C152K5RACTU
    ab € 0,00708*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSH21B152K160CT
    ab € 0,0147*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSH21B152K250CT
    ab € 0,0159*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.