Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller PIC32 252MHz 2MB / 512kB TQFP 32bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302132
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MZ2048EFM064-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=PIC32MZ2048EFM064-I/PT, AD-Wandler-Kanäle=24, ADC-Auflösung=12 bit, Anzahl Timer/Zähler=9, Anzahl programmierbarer E/A=34, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=32 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=-999, Höhe=1.2 mm, Komparatoren=2, Länge=14 mm, Pins=64, Programmspeichergrösse=2 MB, RAM-Speichergrösse=512 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=252 MHz, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=2.1 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=TQFP, Kern (Core)=PIC32, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=PIC32, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=CAN USB I²C SQI Ethernet JTAG, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311900
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 11,69*
€ 14,22*
1 Tag
14
1
€ 14,99*
ab € 12,46*
€ 20,41*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 14,49*
€ 20,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
24AA02E48T-I/OT
ab € 0,269*
Zubehör
Microchip Technology
AC320006
ab € 85,01*
Zubehör
Microchip Technology
ATECC608A-MAHDA-S
ab € 0,72*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2561-E/SN
ab € 0,848*
Zubehör
Microchip Technology
LAN8720A-CP
ab € 1,17*
Zubehör
Microchip Technology
KSZ8081RNACA-TR
ab € 1,01*
Zubehör
Microchip Technology
KSZ8081RNBIA-TR
ab € 1,39*
Zubehör
Microchip Technology
LAN8710AI-EZK
ab € 1,64*
Zubehör
Microchip Technology
MA320019
ab € 37,01*
Zubehör
Microchip Technology
DM320007-C
ab € 163,89*
Zubehör
Microchip Technology
SST26VF032B-104I/SM
ab € 1,79*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2551-I/SN
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.