Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 94%, 26V, 20A, 720W, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30309470
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1168602
EAN/GTIN:
     4063151186142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=1168602, Ausgangsnennspannung 1=26 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=26 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=20 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=70 mm, Effizienz=94 %, Eingangsspannung, max.=500 V, Eingangsspannung, min.=400 V, Höhe=130 mm, Isolationsspannung=4 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=638000 h, Nennleistung=720 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=125 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=60 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Fest, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=400 ... 500 VAC, Konformität mit Normen=EN IEC, Serie=QUINT4-PS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
120 mm
Nettogewicht:
1525 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
1525 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,36*
€ 187,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 185,29*
€ 213,74*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 196,92*
€ 226,37*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 197,33*
€ 227,37*
Lager 115
Frei Haus
ab € 270,49*
€ 306,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,39*
€ 364,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,79*
€ 362,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,03*
€ 353,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,96*
€ 347,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,49*
€ 321,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2905743
ab € 98,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2905744
ab € 193,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2906031
ab € 72,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2906032
ab € 72,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2910410
ab € 101,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2910411
ab € 86,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,76*
Zubehör
Phoenix Contact
3062778
ab € 4,012*
Zubehör
Phoenix Contact
2905230
ab € 105,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2907925
ab € 58,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.