Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber-Kit mit drei Linsenwählern 4W 700mA 2 ... 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311852
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     ILK-LEDIL-OSLON-SELECTOR-04.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Linsen
LED-Treiber-Kit mit drei Linsenwählern, Typ=ILK-LEDIL-OSLON-SELECTOR-04., Ausgangsspannung DC max.=6 V, Ausgangsspannung DC min.=2 V, Ausgangsstrom=700 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Höhe=-999, Länge=-999, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=-999, Nennleistung=4 W, Versorgungsspannung AC max.=240 V, Versorgungsspannung AC min.=100 V, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Kabelführung, Dimmbar=Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
76 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
76 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
9001900090
Weitere Suchbegriffe: LED-Optiken, led treiber 4w, led linsen, LED-Treiber-Kit mit drei Linsenwählern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.