Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate-Treiber, 10 ... 20V, 210 / 360mA / mA, SOIC-8N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341235
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2101STRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Gate-Treiber, Typ=IR2101STRPBF, Abfallzeit=50 ns, Anstiegzeit=100 ns, Ausgangsstrom=210 mA 360 mA, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.75 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Versorgungsspannung max.=20 V, Versorgungsspannung min.=10 V, Bauform=SOIC-8N, MSL=Stufe-2, Montageart=SMT, Typ=Halbbrücke, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, feldeffekttransistor, Gate-Treiber
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,56*
1
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,97*
2 Tage
8696
1
€ 14,99*
ab € 0,622*
€ 2,49*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 5,98*
Zubehör
Harwin
D2808-42
ab € 22,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.