Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lötspitze SMART Ultra / RTUS Abgeschrägt 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30344798
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050112999
EAN/GTIN:
     4003019444137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitze, Typ=T0050112999, Breite der Spitze=5 mm, Löttemperatur max.=-999, Nennleistung=150 W, Spitzenlänge=-999, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Abgeschrägt, Geeignet für=WXUPS MS WXsmart, Lötspitzenserie=SMART Ultra RTUS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
31,500 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
31,5 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: lötstation, Lötspitze
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,15*
€ 47,47*
2 Tage
1
€ 3,79*
ab € 35,51*
€ 47,49*
€ 6,90*
ab € 37,15*
€ 49,06*
€ 8,95*
ab € 36,08*
€ 49,30*
Lager 115
Frei Haus
ab € 38,56*
€ 56,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 309,04*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,11*
Zubehör
Weller Tools
T0052923599
ab € 174,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.