| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL73011 Herst.-Nr.: T0050112999 EAN/GTIN: 4003019444137 |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften - Produktserie: WXUPS MS
- Spitzenart: RTUS
- Spitzenserie: RTUS
- Heizkörper-Technologie: Active Tip WXsmart
- Spitzenform: schräg
- Spitzenausrichtung: gerade
- Passendes Handstück: WXUPS
- passendes Handstück: WXUPS
- ESD gerecht: nein
Weitere Informationen: | | Produktserie: | WXUPS MS | Spitzenart: | RTUS | Spitzenserie: | RTUS | Heizkörper-Technologie: | Active Tip WXsmart | Spitzenform: | schräg | Spitzenausrichtung: | gerade | Passendes Handstück: | WXUPS | passendes Handstück: | WXUPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötstation, Lötspitze, Löttechnik |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,15* | € 47,47* | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 35,51* | € 47,49* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,15* | € 49,06* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,08* | € 49,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,56* | € 56,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|