Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal-Lötstromversorgungseinheit, WXsmart, 300 W, 100 ... 450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30344825
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053451699
EAN/GTIN:
     4003019444588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
weller professional lötstation
lötstation
2-Kanal-Lötstromversorgungseinheit, WXsmart, 300 W, 100 ... 450°C, Typ=T0053451699
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
230 mm
Nettogewicht:
5850 g
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
5850 g
Breite:
265 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515110000
Weitere Suchbegriffe: 2-Kanal-Lötstromversorgungseinheit, WXsmart, 300 W, 100 ... 450°C
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 922,46*
€ 1.026,13*
Frei Haus
ab € 956,02*
€ 1.026,14*
Frei Haus
ab € 921,99*
€ 1.026,34*
Lager 115
Frei Haus
ab € 929,60*
€ 1.100,19*
€ 6,90*
ab € 1.169,17*
€ 1.230,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,19*
€ 1.309,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,73*
€ 1.282,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.023,79*
€ 1.218,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,62*
€ 1.136,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,68*
€ 1.124,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,60*
€ 1.106,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053452699
ab € 452,49*
Zubehör
Weller Tools
T0052923699
ab € 176,27*
Zubehör
Weller Tools
T0052923599
ab € 172,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.